大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
小形六角ナット 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44842551
品番
M18×2.5
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M18
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
15
寸法S(mm)
24
厚さ(mm)
15
規格
2種
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目