※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
小形六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44843504
品番
M18×2.5
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M18
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
11
寸法S(mm)
24
厚さ(mm)
11
規格
3種
二面幅S(mm)
24