大阪魂
小形六角ナット 3種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(88個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44843933
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
色
黒
規格
3種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目