BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・水準器・墨出器
BOSCH(ボッシュ)の 水準器/水平器
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・レベル
水平器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44844085
品番
1600A01V3Z
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。
用途
水平器
材質
アルミニウム
質量(g)
962
呼び寸法(mm)
1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
51×1221×27
気泡管
水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応