大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44846566
品番
1/4
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
材質
黄銅
山数
20
規格
1種
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法m3(mm)
5
寸法m1(mm)
9
ねじ山種類
ウィット