大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット小形(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44847923
品番
M12
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法A(mm)
14.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法T(mm)
0.8
寸法R(mm)
約7.5
寸法m2(mm)
17.5
寸法m3(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目