大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44848386
品番
M12
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
約18
寸法C(mm)
16
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8