大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44848404
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
SUS316L
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
約28
寸法C(mm)
23
寸法G1(mm)
9
寸法G2(mm)
11