M10 冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44851947

冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード44851947 品番M10
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 表面処理茶ブロンズ タイプRタイプ 寸法D(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3664:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする