大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44854232
品番
M5
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
S45C
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dk(mm)
約7.8
ねじ山種類
メートル並目