大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44854345
品番
M27
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
寸法S(mm)
41
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dk(mm)
約39
ねじ山種類
メートル並目