大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44854512
品番
M33
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
S45C
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
26
厚さ(mm)
26
規格
1種
寸法S(mm)
50
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法dk(mm)
約48
ねじ山種類
メートル並目