大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(220個)
注文コード
44855623
品番
7/16
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/16
材質
SUS316
山数
14
寸法m(mm)
9
厚さ(mm)
9
規格
1種
寸法S(mm)
19
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
ウィット