大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
44855736
品番
1"1/8
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/8
材質
SUS316L
山数
7
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
寸法S(mm)
46
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
ウィット