※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44855885
品番
5/32
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W5/32
材質
黄銅
山数
32
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
4
規格
1種
表面処理
生地
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット