※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1"1/4 六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44855937 1"1/4 六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44855937

六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) ねじの呼び寸法W1-1/4 注文コード44855937 品番1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法W1-1/4 材質黄銅 山数7 寸法m(mm)25 寸法S(mm)50 厚さ(mm)25 規格1種 表面処理生地 二面幅S(mm)50 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする