大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(3500個)
1箱(40個)
1箱(500個)
1箱(80個)
1箱(300個)
1箱(150個)
ねじの呼び
W7/16
W1/4
W1/8
W3/16
W3/4
W5/16
W5/32
W5/8
W7/16
W3/8
W1/2
山数
14
10
11
14
18
20
24
32
40
16
12
厚さ(mm)
9
13
16
3
4
5
6.5
9
8
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44856673
品番
7/16
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/16
材質
鉄
山数
14
寸法m(mm)
9
厚さ(mm)
9
規格
1種
寸法S(mm)
19
表面処理
亜鉛黒
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
ウィット