大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(細目)(SCM435/生地)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44862255
品番
M76
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M76
材質
SCM435
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
61
厚さ(mm)
61
規格
1種
寸法S(mm)
110
表面処理
生地
二面幅S(mm)
110
ねじ山種類
メートル細目