※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865478 No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865478 No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865478 No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865478 No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865478

LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44865478 品番 No6100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

前面6個、背面5個の計11個の赤色発光のLEDで視認性UP!
LEDは3種類の点灯パターンで夜の安全を確保します。
ベルト幅は4.8cm(反射材1cm×2本)で光を強力反射し、視認性抜群です。
メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します。(熱中症対策)
体の曲げ伸ばしに追従するストレッチベルト採用で、動きやすいです。
丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群です。
装着や着脱が簡単なワンタッチバックルを採用しています。
LEDを使用しない場合でも、反射テープで光を強力反射します。
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付です。
折りたたみすることでコンパクトに収納可能です。
夜間・暗い場所での作業に最適です。
単3乾電池2本(別売り)です。

材質反射材:ガラスパウダー サイズフリー 電源単3乾電池2本(別売り) 着丈(cm)約49〜53 LED色 材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸) LEDランプあり 材質(調節バックル)POM 色(本体)ブラック 入数1着 胴回り(cm)80〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
電気工事
福崎電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

夏場はメッシュタイプの安全ベストにしたり、空調服に反射材がベストの形でついているものを着用していましたが、空調服は光らないので、こちらの光るタイプで体を覆わない物にしたところ、快適さと光るので安全とを両立でき、とても喜んでいます。
是非リピートします!!

2024-11-15
用途:
交通誘導警備
その他業種

満足はしております。
1点改善していただけるとありがたく思います。
胴部分をきつめにして装着すればいいのですが、どうしてもゆるめにして装着してしまいます。
ゆるめにすると、胴部分の背中側が上に上がり、胸部側が下に下がり腹部に折り重なります。胴部分を緩めにして装着しても上下しないように改善していただけると極めて満足します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする