ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ15号 ウエスト(cm)87 注文コード44865670 品番WN80W-2
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品はサイズ・ウエスト・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

上品なグレーツイードに配色を利かせ美しい立ち姿に。ふんわり軽いとろみ素材の袖は動きやすさも抜群。

材質ツイード:ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%) 無地:ポリエステル100% グレー サイズ15号 ウエスト(cm)87 肩幅(cm)41 袖丈(cm)49 着丈(cm)96 機能制菌加工、ホームクリーニング可能 バスト(cm)103 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする