ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44865706 品番 WN80V-2
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上質感あふれるグレーツイードに繊細なパイピングでアクセントを。軽快な着心地の制菌&エコ素材。

材質ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%) グレー サイズ11号 肩幅(cm)35 着丈(cm)52 機能制菌加工、ホームクリーニング可能 バスト(cm)92 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする