神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:Aライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44865758
品番
WN80S-2
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
きちんと感あるツイードのAラインスカート。ラク伸び美形(ミカタ)ウエストで締め付け感なしの着心地に。
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
サイズ
SS
ウエスト(cm)
58
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
91
丈(cm)
54
性別
女性