美形スカート:Aライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44865794 品番 WN80S-2
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

きちんと感あるツイードのAラインスカート。ラク伸び美形(ミカタ)ウエストで締め付け感なしの着心地に。

材質ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%) グレー サイズLL ウエスト(cm)71 機能制菌加工、ホームクリーニング可能 ヒップ(cm)104 丈(cm)58 性別女性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする