美形スカート:プリーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44865934 品番 WN53S-7
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

サイドプリーツが上品に華やぐデザインスカート。ラク伸びニット&美形(ミカタ)ウエストでストレスフリーの着心地に。

材質ポリエステル100%(再生PET40%) ブラック サイズM ウエスト(cm)64 機能360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能 ヒップ(cm)97 丈(cm)56 性別女性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする