神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
13号
注文コード
44866196
品番
SA490J-1
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた杢の表情を配色で引き締めた端正なテーラードジャケット。
材質
ポリエステル100%(ECO30%)
色
ネイビー
サイズ
13号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
機能
360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
101
性別
女性用
商品説明動画
参考になった