ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ15号 注文コード44866284 品番SA490J-7
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた杢の表情を配色で引き締めた端正なテーラードジャケット。

材質ポリエステル100%(ECO30%) ブラック サイズ15号 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)60 機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能 バスト(cm)105 性別女性用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする