神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:Aライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44866494
品番
SA497S-1
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
足さばき良くコーディネートしやすい杢ニット素材のAラインススカート。ラク伸びキレイな美形ウエスト仕様。
材質
ポリエステル100%(ECO30%)
色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
64
機能
360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
97
丈(cm)
56
性別
女性