神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
5号
注文コード
44866799
品番
WN90W-1
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ニットの無地配色で切り替えた上品なワンピース。エレガントな八分袖デザイン。
材質
メランジュ:ポリエステル100%(ECO30%) 無地:ポリエステル100%(再生PET40%)
色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
70
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
92
機能
360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
86
性別
女性用