ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ11号 注文コード44866896 品番WN90W-7
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は色・サイズ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

軽量ニットの無地配色で切り替えた上品なワンピース。エレガントな八分袖デザイン。

材質メランジュ:ポリエステル100%(ECO30%) 無地:ポリエステル100%(再生PET40%) ブラック サイズ11号 ウエスト(cm)79 肩幅(cm)39 袖丈(cm)48 着丈(cm)95 機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能 バスト(cm)95 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする