安全靴 甲プロテクター付

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44867359 品番 M11D-6
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。
型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。
ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。
広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。

用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 形状ローカット ブラック 種類安全靴 サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)NBR合成ゴム一層底 標準質量(g/片足)約520(26.0cm) 機能耐油性 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※この作業靴及びつま先保護機能を有する作業靴は、JIS T 8101(安全靴)に規定する安全性能を有していますが、それを越える衝撃、圧迫には耐えられません。
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では、気をつけてご使用ください。
※衝撃や圧迫を受けた安全靴、作業靴及び足甲プロテクタは、外観のいかんにかかわらず、使用しないでください。
※先芯に穴をあけるなど、安全靴・作業靴への加工はやめてください。安全性能が低下するおそれがあります。
※インソール・靴紐が損傷した場合は、早急にお取り換えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには十分注意してください。
※跳び降りると、事故の原因となる場合があります。
※甲革の損傷、革破れによる先芯の露出、靴底の損傷、または靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。
※安全靴・作業靴ですので、スポーツやレジャーなどには適していません。
※かぶれ、かゆみなど、足に異常を生じた場合は、ご使用をやめてください。
※着用の際には、靴紐や面ファスナーは正しく締めてください。また、かかとをつぶして履かないでください。
※靴のサイズは目安にすぎません。実際に着用し、足に合う靴をお求めください。
※牛革を使用した靴は、多少色落ちすることがあります。
※牛革の表面に保革油が凝固し、白く粉をふいた状態になることがあります。製品の品質には問題なく、布などで軽く拭きとるときれいになります。
※デザインは変更になる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-29
用途:
工場内作業

シモンSS11の甲プロテクター付のやつから変えてみました同サイズでも若干小さい気がします 3日くらい足が痛く 変えていた中敷きをノーマルのやつに戻しました
現在は大丈夫です。後は耐久性ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする