オールマイティWT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 材質(甲)人工皮革 材質(底部)ゴム底 材質(先芯)樹脂製 注文コード44867404 品番F1GA180409230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

ALMIGHTY WT
雪上の作業に対応したプロテクティブスニーカー先芯はつま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用
傷みやすいつま先は耐久性のある人工皮革で補強
夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を使用
雪上でも作業できるソール設計
アウトソールは鋭利な意匠を交互に配置、雪上のグリップ性に優れています
メッシュに比べて丈夫
油による劣化がしにくいラバーソール

形状ミドルカット 09:ブラック×シルバー 質量(g)約455(26cm) サイズ(cm)23 規格JSAA A種合格 機能反射、すべりにくい、4cm防水 材質(甲)人工皮革 材質(底部)ゴム底 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※防水タイプについて深さ4cmの水に浸し、2時間経過してもシューズの内部に水の浸水がないものをいいます。使用していくうちに防水力も低下していきますので、使用前に防水処理をするのをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする