曜日別特売
F1GA180409240 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 44867429

F1GA180409240 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 44867429
F1GA180409240 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 44867429
F1GA180409240 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 44867429
F1GA180409240 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 44867429
F1GA180409240 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 44867429
F1GA180409240 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 44867429

オールマイティWT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)24
09:ブラック×シルバー
規格JSAA A種合格
JSAA A種合格
JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー
材質(先芯)樹脂製
内容量1足注文コード44867429品番F1GA180409240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ALMIGHTY WT
雪上の作業に対応したプロテクティブスニーカー先芯はつま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用
傷みやすいつま先は耐久性のある人工皮革で補強
夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を使用
雪上でも作業できるソール設計
アウトソールは鋭利な意匠を交互に配置、雪上のグリップ性に優れています
メッシュに比べて丈夫
油による劣化がしにくいラバーソール

形状ミドルカット09:ブラック×シルバー質量(g)約455(26cm)サイズ(cm)24規格JSAA A種合格機能反射、すべりにくい、4cm防水材質(甲)人工皮革材質(底部)ゴム底材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※防水タイプについて深さ4cmの水に浸し、2時間経過してもシューズの内部に水の浸水がないものをいいます。使用していくうちに防水力も低下していきますので、使用前に防水処理をするのをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする