UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44868400 品番 UL1571 AWG30 2m <6>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

定格温度80℃ 定格電圧30V
仕上外径が細く、機器配線に最適です。
絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。
UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途
電気、 電子機器の内部配線
小型電子機器の内部配線等
黒、白、赤、青、黄、緑 定格電流(A)2 AWG30 導体構成(本/mm)7/0.102 導体外径(Φmm)0.31 定格温度(℃)80 条長(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
難燃性電線としては問題なし
株式会社パワービジョン 様 (卸売・小売業)

ストリップし易く、予備はんだにも耐える扱いやすい電線でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする