曜日別特売
B-5578 エーレ ステンレス製バターナイフ パール金属 44868707

 

B-5578 エーレ ステンレス製バターナイフ パール金属 44868707
B-5578 エーレ ステンレス製バターナイフ パール金属 44868707

エーレ ステンレス製バターナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード44868707品番B-5578
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
材質ステンレス鋼幅(mm)15全長(mm)145シルバー質量(g)16食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする