エナジーギア
油圧ローダウンジャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44869030
品番
JF-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
セダン車からワゴン車におすすめ。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
560
質量(kg)
11
色
BK
高さ(mm)
155
奥行(mm)
245
最高位(mm)
365
最低位(mm)
85
最大耐荷重(t)
2
地上高さ(mm)
85-365