六角ナット(3種)(S45C/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 44869054 品番 M6
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM6 材質S45C ねじピッチ1 寸法m1(mm)3.6 厚さ(mm)3.6 規格3種 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 寸法e(mm)約11.5 二面幅S(mm)10 寸法dw(Φmm)約9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする