エナジーギア
エナジーギアの タイヤ交換工具
エナジーギアの その他タイヤ交換工具
電動インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869075
品番
JF-236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
用途
車のメンテナンス
付属品
(ソケット)17/19/21
幅(mm)
274
質量(kg)
1.5
色
BK
電圧
DC12V
高さ(mm)
218
奥行(mm)
110