曜日別特売
JF-237 ジャッキアタッチメント エナジーギア 44869084

ジャッキアタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44869084品番JF-237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サイド専用。ジャッキUPポイントを保護するアタッチメントです。

用途車のメンテナンス幅(mm)105質量(kg)0.36BK高さ(mm)145奥行(mm)55
注意
ジャッキ適合品番JF-230-JF-233/FA20-FA25/FA30/FA31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする