大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44869133
品番
M24
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m1(mm)
14
厚さ(mm)
14
規格
3種
寸法S(mm)
36
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dw(Φmm)
約34