エナジーギア
タイヤラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44869285
品番
J-655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
SUV/RV車用タイヤラック。
用途
車の保安用品
付属品
ドライバー1本
材質
鉄/ナイロン
幅(mm)
195
サイズ
L
高さ(mm)
865
奥行(mm)
85
最大積載量(kg)
120
収納本数(本)
4
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×445×1415