タイヤラックカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44869319 品番J-658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。SUVやRV車におすすめ。

用途車の保安用品 材質300Dオクスフォード布 幅(mm)170 シルバー サイズL 高さ(mm)360 奥行(mm)65 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×850×1680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44869319
2025-01-09
用途:
冬タイヤの保管用
不動産業

ヴェゼルのタイヤ用にLを買いましたが、ちょっとブカブカでMでも良かったかもしれません。ピッタリいくようにクリップで中央部を止めて使ってます。
下に紐が2カ所付いているのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする