大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
44869666
品番
M39
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
ねじの呼び
M39
ねじピッチ
4
寸法m1(mm)
23
厚さ(mm)
23
規格
3種
寸法S(mm)
60
寸法e(mm)
約69.3
二面幅S(mm)
60
寸法dw(Φmm)
約57
ねじ山種類
メートル並目