ジョイフル
ジョイフルの 自動車用電球・バルブ
ジョイフルの 自動車用LEDバルブ
ジョイフルの H4(LED)
LEDヘッドバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
44869730
品番
J-269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。
用途
車のメンテナンス
材質
PC/アルミ
幅(mm)
102
高さ(mm)
130
タイプ
H4
奥行(mm)
52
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
2800
注意
DC12V車用