ジョイフル
ジョイフルの 自動車用電球・バルブ
ジョイフルの 自動車用LEDバルブ
ジョイフルの T10/T16/T20(LED)
LEDポジションランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869784
品番
J-593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ひと際目立つ圧倒的な明るさ。LED13灯使用。極性フリー。
用途
車のメンテナンス
材質
PC/アルミ
幅(mm)
70
高さ(mm)
125
タイプ
T10
奥行(mm)
25
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
420
注意
DC12V車用