レッドフィッシャー(ミニ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44869800 品番 DRXF-2-P
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

用途
フィッシャー竿の交換に
1番竿用
適合機種レッドフィッシャー(ミニ) DRXF-2000 質量(g)10 本体寸法(mm)7.6×160×7.6
関連資料:(0.34MB) 取扱説明書:(0.12MB)

商品説明動画

レッドフィッシャー(ミニ) 3番竿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする