通線用より戻し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44869888 品番 DK-7KU
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Φ14mmロープが使える大きいシャックル
シャックル内寸が大きくなりました

用途電線・ケーブルの通線作業に 材質S45C他 全長(mm)77 質量(g)90 溝幅(mm)11.4 本体寸法(mm)25.8×77×21 外径(Φmm)21 外寸(mm)シャックル:25.8 内寸(mm)シャックル:17×21.9 溝深さ(mm)11.2 本体長さ(mm)50.2 安全引張強度(kN)6.9
関連資料:(0.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする