DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
通線用より戻し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44869897
品番
DK-10KU
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
Φ14mmロープが使える大きいシャックル
シャックル内寸が大きくなりました
用途
電線・ケーブルの通線作業に
材質
S45C他
全長(mm)
88
質量(g)
145
溝幅(mm)
13.6
本体寸法(mm)
28.1×88×25
外径(Φmm)
25
外寸(mm)
シャックル:28.1
内寸(mm)
シャックル:17.1×23.6
溝深さ(mm)
13.3
本体長さ(mm)
59.3
安全引張強度(kN)
9.8
関連資料:
(0.67MB)