大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44869982
品番
1/2
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
色
黒
規格
3種
寸法S(mm)
21
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット