大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
44870052
品番
3/8
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
6
厚さ(mm)
6
規格
3種
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット