DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電気測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器/検相器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器
ポケットデジメーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出電圧(V)
直流:400m、4、40、400、600・交流:4、40、400、600
注文コード
44870107
品番
DM-700
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
検出電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケース一体型テスター
充実した測定項目と便利な機能
機能
ディスプレイホールド機能
レンジホールド機能
偏差測定機能
最大値/最小値測定機能
オートパワーセーブ機能
付属品
電池(内蔵 / 動作確認用)、ケースカバー、取扱説明書
仕様
表示板(LCD):4000カウント、文字高14mm、レンジ切換:オート / マニュアルレンジ(自動 / 手動)、サンプリング速度:3回 / 秒、極性表示:自動("-"表示のみ点灯)、オーバーレンジ表示:OLが点灯(DC/AC 600Vは除く)、電池消耗表示:約2.4V以下でBATサイン点灯
材質
ABS
測定範囲
抵抗:400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ・周波数:1Hz〜100kHz・デューティー比:0〜99.9%・導通チェック:約60Ω以下でブザー抵抗、開放電圧約0.44V・ダイオードテスト:開放電圧≦1.7V・静電容量:50nF、500nF、5μF、50μF、100μF
質量(g)
110
電源
3V CR2032 電池1個
本体寸法(mm)
78×16×118
使用温湿度範囲
0℃〜40℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
‐20℃〜60℃、80%RH以下(結露のないこと)
消費電力(mW)
4.5
検出電圧(V)
直流:400m、4、40、400、600・交流:4、40、400、600
関連資料:
(0.55MB)
(3.34MB)